Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB695492

Tableau d'affichage en liège Global Industrial™ - 60" de largeur x 36" de hauteur - Cadre en aluminium

Description du produit
Tableau d'affichage en liège - 60" x 36" - Cadre en aluminium

Le tableau en liège Global Industrial™ de 60 pouces offre un design épuré et contemporain qui contribue à moderniser les bureaux, les salles de classe et les habitations. D'une épaisseur de 1/2 pouce et très léger, ce tableau en liège au profil fin n'est ni encombrant ni lourd, et s'installe facilement. La surface en liège résistante est auto-réparatrice, ce qui garantit à votre tableau un aspect toujours soigné et comme neuf. Le cadre en aluminium robuste est équipé d'un système de fixation simple aux quatre coins, qui permet d'installer le tableau d'affichage en liège à la verticale ou à l'horizontale. Tout le matériel de fixation est fourni.

  • Tableau en liège - Hauteur : 36"
  • Tableau en liège - Largeur : 60"
  • Profondeur du panneau en liège : 1/2"


  • Conforme à la norme ISO
    Conforme à la loi TAA

    PRIX PROMOTIONNEL
    $159.95

    était $199.95
    Économisez $40.00 (20%)
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
    Largeur60 po
    Profondeur2 po
    Hauteur36 po
    Dimensions de la planche (L × H)60 x 36 po

    Détails du produit

    TypeTableau en liège
    Gamme de couleurs de monturesArgent
    CouleurNaturel
    Matériau de surfaceLiège
    DescriptionTableau d'affichage en liège
    Quantité par emballage1
    Matériau du cadreAluminium
    Référence fabricant695492
    MagnétiqueNon
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    CertificationsConforme aux normes ISO et TAA