Prix : 1 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 400 lbs (181,82 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur de la plate-forme 60 in (152,4 cm)
- Largeur de la plate-forme 60 in (152,4 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Lisibilité 2 lb (.91 kg)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 5' x 5'
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Indicateur inclus Oui
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance à palette
- Matériau Acier
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle lourde de palette avec l’indicateur
- Protection contre les surcharges 2 %
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Affichage LED
- Marque Optima
- Série 916
- Numéro de référence du fabricant OP-916-5 X 5-10-NN
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
54,95 $
531,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Machine d’emballage étirable semi-automatique industrielle™ mondiale pour rouleaux de 20 « W
Article nº : 412409
Pas encore évalué
12 509,00 $
Balance de palette lourde de série Optima 916 avec indicateur LED, 5'x5', 10 000 lb x 2 lb
1729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires