Obtenez le déshumidificateur i-Series compact et facile à transporter le plus performant que vos techniciens déploieront en premier. Le LGR 6000Li est parfaitement dimensionné pour les travaux quotidiens, et il est Dri-Eaz robuste, prêt à résister à des années d'utilisation intensive. Sa technologie Command Hub permet des mises à jour du micrologiciel à l’aide de l’application Dri-Eaz® Command Center, ainsi que le WiFi pour la surveillance à distance 24/7, l’alimentation et le contrôle de l’humidificateur. Les écrans du concentrateur de commandes intégrés basés sur des icônes affichent également la température et l’humidité relative, les alertes d’erreur, les invites de maintenance et plus encore. Capable d’éliminer 100 pintes par jour à 80° avec 60 % d’humidité relative. Élimine 204 pintes à 90° et 90 % d’humidité relative. Il est également étonnamment calme mais enlève plus d'eau que n'importe quelle autre unité compétitive dans sa classe. Caractéristiques : Bassin de pompe anti-déversement. Extreme Dewpoint Technology™ (EDT) offre la réponse la plus rapide aux conditions changeantes. Accès rapide à 4 boulons pour un nettoyage facile et un entretien préventif. Facilement ductable à l'aide d'une monture à anneaux d'encerclement intégrée sur la prise d'air. Roule facilement les escaliers et les piles pour le stockage. Garantie à vie limitée sur la carrosserie, 6 ans sur le compresseur et les bobines, 1 ans sur les pièces et la main-d’œuvre. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
Largeur20 in (50,8 cm)
Profondeur19-13/16 po (50,32 cm)
Hauteur32-1/8 po (81,6 cm)
Poids103 lbs (46,82 kg)
Longueur du cordon25 pi (7,62 m)
Longueur du tuyau de drainage40 pi (12,19 m)
Détails du produit
Déshumidification (pintes/jour)100
Filtre à airF579
Plage de température33 - 100 °F
Ampérage6,6 A
Puissance en watts759 W
Fluide frigorigèneR410A
Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh100 PT
Ampères élevés6,6 A
MatériauPolyéthylène
CFM320 CFM
RéfrigérationBas Grain
Tension115 V
CFM haute320 CFM
ContrôlesContrôle des applications numériques
Watts haute759 W
MarqueDri-Eaz
Décibels53
hertz60 Hz
Numéro de référence du fabricant103614
FonctionnalitésBassin de pompe anti-éclaboussures, technologie de point de rosée extrême, accès rapide à 4 boulons