Quantité minimale: 9
Prix : 9,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Socket Set Screw, Cup Point, 18-8 (A2) Acier inoxydable, UNF, 100 Pk, BBI 602240, 1/4-28 x 1/4 »
Vis de fixation ont forgé les sockets, assurant le maximum de rigidité et de résistance à la fissuration dans les angles. Lisse, plate, douilles profondes, sans larmes ou Gardon des copeaux d’usinage.
Vis de fixation ont forgé les sockets, assurant le maximum de rigidité et de résistance à la fissuration dans les angles. Lisse, plate, douilles profondes, sans larmes ou Gardon des copeaux d’usinage.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Thread Amende en
- Longueur 1/4 en
- Taille 1/4-28
Détails du produit
- pays Importation
- Description Vis de fixation
- Type Point de coupe
- Quantité par paquet 100
- Marque Brighton-Best
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable 18-8
- Numéro de référence du fabricant 602240
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jeu de douilles vis - 1/4-28 x 1/4"- Point de tasse - inox 18-8 (A2) - UNF - 100 Pk - BBI 602240
9,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit