Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Multiprise pro-line en acier avec 8 prises, 48 « W

Multiprise pro-line en acier avec 8 prises, 48 « W

Article nº : WB249825

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg Global Industrial™ 10 x 11 - Bord carré ESD - Bleu

Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - ESD Square Edge - Bleu

Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg Global Industrial™ 10 x 11 - Barre palpeuse ESD - Bleu

Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - ESD Safety Edge - Bleu

Tabouret d’ESD - Tissu - Pneumatique - Bleu

Tabouret de ESD - tissu - pneumatique - bleu

Alimentation de 48" avec 8 sorties
Comprend des supports de montage pour l’installation sur des montants fendus de Etabli modulaire extensible base (vendu séparément). Peut être monté à n’importe quelle hauteur le long des colonnes pour des ajustements de hauteur faciles. Fournit une alimentation pratique pour équipements électroniques. Bloc d’alimentation comprend 8 points de vente, un lumineux marche/arrêt interrupteur, coupe-circuit intégré et cordon d’alimentation. A 15, 125 v

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Nombre de points de vente 8
  • Marque Pro-ligne
  • Assemblage requis Oui
  • Puissance 15 A, 125 Volts
  • Numéro de référence du fabricant ES48
  • Couleur Noir
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
Multiprise pro-line en acier avec 8 prises, 48 « W

Multiprise pro-line en acier avec 8 prises, 48 « W

Article nº : WB249825