Prix : 4 629,00 $
Construits en acier inoxydable de série 300, les cloisons en acier inoxydable ont une conception transparente unique de bord de Permaseal qui fournit l'intégrité supérieure de panneau contre la pénétration de l'eau pour arrêter des panneaux rouillent de l'intérieur. La configuration contient un compartiment ADA et une largeur totale assemblée de 63". La configuration In-Corner ou Open End a des compartiments parallèles au mur arrière et fixés à un mur d'extrémité, en utilisant le mur d'extrémité comme une extrémité de la configuration. Les cloisons d'accolade au-dessus du plancher montées au sol fournissent une solution facile à installer complète pour le trafic lourd, les zones sujettes aux vandales. Hinge de gravité enroulée Zamac Chromed. Zamac caché Slide Latch et Keeper. Crochets Zamac Stirrup Chromés. Les cloisons en acier inoxydable de Bradley contiennent une garantie de quinze (15) ans contre la rouille.
Comprend
- (1) 4 » Pilaster avec chaussure, (1) 24 » Pilaster avec chaussure
- (1) 34X58" Porte
- (1) Panneau 61,25X58"
- (1) 62" Alum Headrail
- (1) 84" Alum Headrail
- (1) Kit matériel
- (2) Bit de tête de torx
Poids &Dimensions
- Profondeur 61-1/4 po (155,58 cm)
- Largeur 60-1/2 po (153,67 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
Détails du produit
- Marque Bradley Corporation
- Nombre de stands 1
- Emplacement de montage Floor Mounted Overhead Braced
- Description Complet dans le coin-ADA approuvé compartiment
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant ICADA-SS
- Couleur Satin Brossé
Conformité et certifications
- ADA conforme ADA conforme
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bradley huisserie miroir 18 "x 36" - 780-018360
Article nº : B1960232
Pas encore évalué
249,95 $
Bradley Standard hygiénique distributeur double rouleau, verticale en acier inoxydable - 5402-000000
Article nº : B1960245
Pas encore évalué
119,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Bradley Stainless Steel 60-1/2" W Complete In-Corner ADA Compartment, Satin Brushed - ICADA-SS
4629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires