✓ Fabriqué en acier renforcé et résistant
✓ Capacité de charge élevée pour s'adapter à la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en profilé en C à hauteur réglable
✓ Roulettes de 5" pour une grande mobilité
Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Épaisseur de 1-1/2". Le plateau en acier est livré avec le matériel de fixation nécessaire pour le fixer aux pieds. Les établis réglables en hauteur permettent de maintenir une hauteur de travail adéquate. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des entretoises transversales pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds des établis mobiles sont équipés de découpes amovibles à double accès permettant l’installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).
Global Industrial
Référence :WB183152A
Global Industrial Établi mobile, 60 x 30 pouces, hauteur réglable, bords carrés en acier
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$625.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 36 - 43 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Épaisseur maximale | 1-1/2 po |
| Hauteur nominale | 36 - 43 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Puissance | Non |
| Type | Établi mobile à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Verrouillage |
| Type d'ajustement | Pied vissé |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied en profilé en C |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 183152A |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Global Industrial |