28,95 $ ch.
Prix: 173,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Récipient alimentaire anti-allergène, violet, 6,3 qt., taille GN 1/3, code Colorclip®, étiquette permanente, plage de température de -40 ° F à 203 ° F, lavable au lave-vaisselle, polypropylène, translucide. Comprend un couvercle étanche en polyéthylène. NSF certifié HACCP conforme, sans BPA.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Taille 1/3
- Poids 1,29 lbs (.59 kg)
Détails du produit
- Description W/couvercle de récipient de nourriture anti-allergène
- Capacité 6,3 qt.
- Quantité par paquet 6
- Marque Araven
- Lavable au lave-vaisselle Oui
- Matériau Polypropylène
- Température -40° F à 203° F
- Numéro de référence du fabricant 61393
- Couleur Purple
Garantie
- Garantie 12 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Récipient alimentaire anti-allergène Araven avec couvercle, 12-7/8 « L x 7 " L x 6 « H, violet, qté par paquet : 6
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit