Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ORS

Référence :WBB1766103

Référence fabricant : 6200ZZNR

Roulement à billes à gorge profonde ORS 6200- À double joint d'étanchéité, anneau d'arrêt 10d'alésage, 30de diamètre extérieur

Description du produit
Roulements à billes à gorge profonde ORS. Les roulements à billes à gorge profonde, souvent appelés roulements radiaux, supportent les charges radiales et axiales et peuvent fonctionner à des vitesses élevées. De ce fait, ils sont les roulements les plus utilisés. Les roulements à billes à gorge profonde ORS sont fabriqués en acier AISI 52100 stabilisé thermiquement à 150 °C (300 °F), avec une tolérance ABEC 1 (norme ISO) et un jeu radial C3. Tous les roulements ORS sont soumis à un test de bruit à 100 % et fabriqués selon la norme EMQ. Le forgeage et le traitement thermique sont réalisés en interne. ORS propose des roulements à double étanchéité et à double blindage avec circlip pour la plupart des dimensions. ORS Bearings Inc. a été fondée en 1982 sous licence de Steyr Waelzlager (Autriche) et son siège social est situé à Ankara, en Turquie, où elle possède une usine de production de 93 000 m² (1 000 000 pieds carrés). L'entreprise a reçu de nombreuses récompenses et certifications, notamment ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001 et FORD Q1. Les roulements ORS sont couramment utilisés dans les moteurs électriques, les appareils électroménagers, les ventilateurs, les pompes, les machines-outils, l'agriculture, les embrayages, les convoyeurs, l'agroalimentaire, le textile et de nombreux autres équipements et machines.

PRIX
$8.60

La quantité minimale d'achat est de 11
11
11
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur9 mm
Diamètre d'alésage10 mm
Rayon maximal des angles des logements0.6
ToléranceISO Normal
Charge statique2.63 N
Diamètre30 mm
Diamètre extérieur maximal de l'anneau de retenue monté34.7
Rayon d'angle maximal du logement, côté anneau de retenue0.5

Détails du produit

Matériau de la cageAcier pressé
Charge dynamique (kN)5.97
Graisse préemballéePolyrex EM
Température de fonctionnement-20 / +300 °F °F
Rayon d'angle du congé de l'arbre max0.6
Jeu radial interneC3
Référence fabricant6200ZZNR
Graisse Vitesse maximale24000 rpm
MarqueORS