Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ultra silencieux. 82 (dBa) le supérieur mécanique et les mécanismes internes de la meuleuse droite Die AIRCAT® 6201 comprend des surfaces de roulement de qualité, chambres à air et turbines. La technologie de filtre/silencieux d’échappement brevetée réduit le niveau de bruit tout en conservant le plus de puissance. Un outil silencieux et puissant idéal pour les applications de magasin ou à la maison.
Poids &Dimensions
- Poids 1,1 lbs (.5 kg)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 8,5 po (21,59 cm)
- Taille de la bague d’arrêt 1/4
Détails du produit
- Description Meuleuse droite Die
- CFM moyen 4 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Aircat (Aircat)
- Quantité par paquet 1
- Pression du flux d’air 90 -120 PSI psi
- Vitesse à vide 22000 rpm
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 6201
- Niveau sonore 82
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aircat® Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit