ORS, roulements à billes à gorge profonde, P53. Les machines-outils et autres équipements de précision exigent des roulements aux performances supérieures : vitesse de rotation élevée, grande précision de fonctionnement, frottement et dégagement de chaleur minimaux, ainsi qu’un fonctionnement silencieux et fluide. Les roulements à billes à gorge profonde ORS P53 (ABEC 5) contribuent à optimiser les performances de ces applications. Les roulements ORS P53 sont utilisés dans les machines-outils, les broches de machines, les fraiseuses, les turbocompresseurs à grande vitesse, l’aérospatiale, la robotique et les machines industrielles du secteur de la santé. Les roulements sont fabriqués en acier de nuance AISI 52100 stabilisé thermiquement à 300 °F, selon la tolérance ABEC 1 (norme ISO) et avec un jeu radial C3. Tous les roulements ORS sont testés à 100 % au niveau du bruit et fabriqués conformément à la norme EMQ. Le forgeage et le traitement thermique sont effectués en interne. La société ORS Bearings Inc. a été fondée en 1982 sous licence de la société autrichienne Steyr Waelzlager ; son siège social est situé à Ankara, en Turquie, où elle dispose d’un site de production de 1 000 000 pieds carrés. L’entreprise s’est vu décerner de nombreuses distinctions et certifications, telles que les normes ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001, FORD Q1 et bien d’autres encore.
Roulement à billes à gorge profonde ORS 6202-2RS P53 - Double étanchéité, ABEC 5, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$99.95
2
2
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 11 mm |
| Diamètre intérieur | 15 mm |
| Rayon maximal des angles des logements | 0.6 |
| Tolérance | ISO P5 (ABEC 5) |
| Charge statique | 3.76 N |
| Diamètre | 35 mm |
Détails du produit
| Matériau de la cage | Polyamide |
| Charge dynamique (kN) | 7.73 |
| Graisse préemballée | Polyrex EM |
| Température de fonctionnement | -20 / +250 °F |
| Rayon maximal des angles d'arrondi de l'arbre | 0.6 |
| Jeu radial interne | C3 |
| Référence fabricant | 6202-2RS-P53 |
| Vitesse maximale de graissage | 21 300 tr/min |
| Marque | ORS |