Roulements à billes à gorge profonde ORS. Les roulements à billes à gorge profonde, souvent appelés roulements radiaux, supportent les charges radiales et axiales et peuvent fonctionner à des vitesses élevées. De ce fait, ils sont les roulements les plus utilisés. Les roulements à billes à gorge profonde ORS sont fabriqués en acier AISI 52100 stabilisé thermiquement à 150 °C (300 °F), avec une tolérance ABEC 1 (norme ISO) et un jeu radial C3. Tous les roulements ORS sont soumis à un test de bruit à 100 % et fabriqués selon la norme EMQ. Le forgeage et le traitement thermique sont réalisés en interne. ORS propose des roulements à double étanchéité et à double blindage avec circlip pour la plupart des dimensions. ORS Bearings Inc. a été fondée en 1982 sous licence de Steyr Waelzlager (Autriche) et son siège social est situé à Ankara, en Turquie, où elle possède une usine de production de 93 000 m² (1 000 000 pieds carrés). L'entreprise a reçu de nombreuses récompenses et certifications, notamment ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001 et FORD Q1. Les roulements ORS sont couramment utilisés dans les moteurs électriques, les appareils électroménagers, les ventilateurs, les pompes, les machines-outils, l'agriculture, les embrayages, les convoyeurs, l'agroalimentaire, le textile et de nombreux autres équipements et machines.
Roulement à billes à gorge profonde ORS 6204- À double joint d'étanchéité, anneau d'arrêt 20d'alésage, 47de diamètre extérieur
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$14.00
8
8
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 14 mm |
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
| Rayon maximal des angles des logements | 1 |
| Tolérance | ISO Normal |
| Charge statique | 6.58 N |
| Diamètre | 47 mm |
| Diamètre extérieur maximal de l'anneau de retenue monté | 52.7 |
| Rayon d'angle maximal du logement, côté anneau de retenue | 0.5 |
Détails du produit
| Matériau de la cage | Acier pressé |
| Charge dynamique (kN) | 12.79 |
| Graisse préemballée | Polyrex EM |
| Température de fonctionnement | -20 / +300 °F °F |
| Rayon d'angle du congé de l'arbre max | 1 |
| Jeu radial interne | C3 |
| Référence fabricant | 6204ZZNR |
| Graisse Vitesse maximale | 14000 rpm |
| Marque | ORS |