Idéal pour stocker le sel, le sable, les ordures, les produits chimiques pour piscine, les kits anti-déversement et tout ce qui nécessite une protection contre les intempéries. Étanche Global Industrial Les bacs de rangement extérieurs ™ sont conçus pour résister à des conditions climatiques extrêmes, des températures négatives aux fortes chaleurs. Moulés en polyéthylène rotomoulé résistant à l'humidité, ces bacs robustes sont inoxydables, indéformables et anticorrosifs. Le couvercle à double paroi avec charnière et verrouillage (cadenas non inclus) assure une fermeture hermétique, protégeant ainsi des intempéries (pluie, neige et soleil). Leur conception unique, empilable et emboîtable, permet un gain de place et facilite le transport. Accès par fourche dans les deux sens. Garantie limitée de 5 ans.
Global Industrial
Référence :WBB0001601
Global Industrial Conteneur de rangement extérieur verrouillable ™, 107 cm L x 74 cm l x 76 cm H, 0,31 m³, jaune
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$295.95
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 42 po |
| Largeur | 29 po |
| Hauteur | 30 po |
| Hauteur intérieure | 21-3/4 pouces à l'avant, 25-1/2 pouces à l'arrière |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 50 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Assemblé |
| Couleur | Jaune |
| Fourche d'entrée | 2 voies |
| Style | Couvercle verrouillable intégré |
| Capacité | 11 ft³ |
| Matériel | Plastique |
| Description | Conteneur de rangement extérieur SOS |
| Référence fabricant | B0001601 |
| Empiler et/ou imbriquer | Nid |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 5 |