Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WBB0001602

Global Industrial Conteneur de rangement extérieur verrouillable ™, 107 cm L x 74 cm l x 76 cm H, 0,31 m³, gris clair

Description du produit
Idéal pour stocker le sel, le sable, les ordures, les produits chimiques pour piscine, les kits anti-déversement et tout ce qui nécessite une protection contre les intempéries. Étanche Global Industrial Les bacs de rangement extérieurs ™ sont conçus pour résister à des conditions climatiques extrêmes, des températures négatives aux fortes chaleurs. Moulés en polyéthylène rotomoulé résistant à l'humidité, ces bacs robustes sont inoxydables, indéformables et anticorrosifs. Le couvercle à double paroi avec charnière et verrouillage (cadenas non inclus) assure une fermeture hermétique, protégeant ainsi des intempéries (pluie, neige et soleil). Leur conception unique, empilable et emboîtable, permet un gain de place et facilite le transport. Accès par fourche dans les deux sens. Garantie limitée de 5 ans.

PRIX
$295.95
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
Longueur42 po
Largeur29 po
Hauteur30 po
Hauteur intérieure21-3/4 pouces à l'avant, 25-1/2 pouces à l'arrière
Capacité de charge1000 lb
Poids50 lb

Détails du produit

Assemblage requisAssemblé
CouleurGris clair
Fourche d'entrée2 voies
StyleCouvercle verrouillable intégré
Capacité11 ft³
MatérielPlastique
DescriptionConteneur de rangement extérieur SOS
Référence fabricantB0001602
Empiler et/ou imbriquerNid
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie5