Quantité minimale: 4
Prix : 109,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Diamètre 124mm po
- Longueur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 9 495
Détails du produit
- Description Cruche en verre avec le chapeau
- Capacité 1920ml
- Grade Vide & Ionized
- Quantité par paquet 6
- Marque Qorpak
- Matériau Verre
- Finition du cou 38-400
- Numéro de référence du fabricant GLC-01415
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SHEL LAB® SMO28-2 Grande capacité Four à air forcé, 27,5 Cu.Ft. (781 L), 230V
Article nº : B2235483
Pas encore évalué
15 365,00 $
Sac refermable 3-mur spécimen de transfert (Biohazard), 6 "x 9", effacer, Pkg Qty 1000
Article nº : B477856
Pas encore évalué
129,95 $
Sciences de l'air® P5-48XT Purair® Basic Ductless Fume Hood, 48"W x 27"D x 35"H
Article nº : B2173524
Pas encore évalué
4 999,00 $
SCILOGEX MicroPette™ Plus Autoclavable multipipette, 71311109, 20-200ul
Article nº : B807420
Pas encore évalué
379,95 $
Qorpak® 64oz Clear Jug w/38-400 Black Phenolic Polyseal Cone Cap, Vacuum, 6PK
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires