Prix : 11,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 66-090, vinyle Grip Standard fente Tournevis 1/4 "x 4"
Poignée de vinyle fournit la capacité de couple supplémentaire, un plus grand confort et d’une poignée antidérapante. Poignée d’acétate construite pour la force. Brides sur la lame à l’intérieur de la poignée offrent une lame solide et résistant à la torsion. Conseils d’oxyde noir pour une utilisation dans des applications électriques. Les barres sont entièrement au sol et poli, puis chromé pour la résistance à la corrosion Barres sont faites d’acier allié et traité thermiquement pour la force et la longévité.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/4 po
- Largeur 2 1/2 en
- Longueur de la tige 4 in (10,16 cm)
- Longueur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Largeur de l’embout 1/4 en
- Longueur du manche 4-1/2 po
- Hauteur 1,4 po (3,56 cm)
- Longueur de la lame 4 po
- Diamètre de la lame 1/4 en
- Poids 0,31 lbs
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique, vinyle
- Poignée Pleine grandeur
- Finition Shank Chrome plaqué
- Matériau de la tige Acier allié
- Marque Stanley
- Type de pointe Keystone fendue
- Numéro de référence du fabricant 66-090
- Type de tige Rond
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
77,95 $
375,95 $
13,50 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,95 $
Stanley 66-090 vinyle Grip Standard fendue embout tournevis 1/4 "x 4"
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires