Stanley

Référence :WBB983743

Référence fabricant : 66-358

Jeu de 7 tournevis à cliquet Stanley 66-358, embouts courts Phillips et plats.

Description du produit
Stanley® 66-358, jeu de 7 tournevis à cliquet multi-embouts courts

  • Porte-embout magnétique pour un changement d'embouts rapide et sûr.
  • Poignées bimatières résistantes avec prise en main confortable.
  • Comprend (6) embouts en chrome vanadium (CrV) avec rangement interne pour un accès facile aux embouts - le capuchon d'extrémité contient 6 embouts.
  • Un commutateur à trois positions permet un cliquetage dans le sens horaire et antihoraire ainsi que des positions verrouillées.
  • INCLUS : (1) tournevis à cliquet de 114 mm (4-1/2 po) ; (3) embouts de tournevis plats standard de 3,2 mm (1/8 po), 4,8 mm (3/16 po) et 6,4 mm (1/4 po) ; (3) embouts de tournevis Phillips® n° 1 et n° 2 (1/2 po).


  • PRIX
    $16.50

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Détails du produit

    Référence fabricant358
    Nombre de pièces7
    MarqueStanley