Prix : 125,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignées de poignée tubulaire GN 666 offrent une gamme de taille encore plus étendue pour pratiquement n’importe quelle application qui nécessite le montage à partir du côté inférieur.
Poids &Dimensions
- Distance de montage 23,62 po (59,99 cm)
- Diamètre 1,18 po (3 cm)
- Longueur 26,57 po (67,49 cm)
- Charge de levage verticale 303 lbs (137,73 kg)
- Hauteur 2,36 po (5,99 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Description Poignée tubulaire poignées aluminium avec inserts tapés
- Filetage (D2) 5/16 x 18
- Type Trou taraudé
- Marque J.W. Winco
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Brillant
- Numéro de référence du fabricant 666-1,18-5/16X18-24-NG
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 666-1,18-5/16X18-24-NG GN 666 Tubular Grip Handles En acier inoxydable avec inserts tapés
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit