Prix : 32,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les poignées d’armoire GN 668 « U » sont fabriquées à partir d’un profilé en aluminium plié avec une surface lisse et un design rigide. La forme de la poignée a de bonnes caractéristiques ergonomiques.
Poids &Dimensions
- Distance de montage 6,3 po (16 cm)
- Diamètre 0,79 po (2,01 cm)
- Longueur 6,69 po (16,99 cm)
- Charge de levage verticale 427 lbs (194,09 kg)
- Taille de filetage M 5 po
- Hauteur 1,77 po (4,5 cm)
Détails du produit
- Description Poignées du Cabinet "U"
- pays Importation
- Type Trou de thread tapé
- Marque J.W. Winco
- Matériau Aluminium
- Finition Laqué
- Numéro de référence du fabricant 668-20-170-A-SW
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 668-20-170-A-SW GN 668 Armoire « U » Poignées aluminium avec trous taraudés
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit