- Un outil 30 % plus petit améliore la maniabilité
- Cet outil, plus léger de 17 %, réduit la fatigue de l'opérateur
- Plus de 400 cycles par charge – avec la batterie Advanced Lithium 4
- Une flexibilité optimale grâce à la possibilité de basculer entre l'alimentation par batterie et l'alimentation secteur sur un même outil
Compatible avec toutes les mâchoires de sertissage et tous les accessoires de la gamme standard de RIDGID®. À utiliser avec des tubes en cuivre et en acier inoxydable, des tuyaux en acier, des tuyaux PEX et des tuyaux de drainage. Le kit d'outils sans fil comprend : une sertisseuse RP 340, 2 batteries lithium 18 V Advanced, un chargeur de batterie lithium 120 V Advanced et une mallette de transport.