Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme

MONTRÉ AVEC SUPPORT EN OPTION

Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme

Article nº : WBB1308728

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 189,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Brecknell LPS15 banc numérique à l’échelle 30 lb x 0,01 lb, 15" 12" x 1" plate-forme x

Brecknell LPS15 banc numérique à l’échelle 30 lb x 0,01 lb, 15" 12" x 1" plate-forme x

Brecknell C3235 trieuse ponderale Digital Scale 12 lb x 2 lb, 9 "x 7-1/2" plate-forme

Brecknell C3235 trieuse ponderale Digital Scale 12 lb x 2 lb, 9 "x 7-1/2" plate-forme

Brecknell C3235 trieuse ponderale Digital Scale 6 lb x 1 lb, 9 "x 7-1/2" plate-forme

Brecknell C3235 trieuse ponderale Digital Scale 6 lb x 1 lb, 9 "x 7-1/2" plate-forme

Échelle de point de vente de Brecknell 6710U, 15 lb x 5 lb

Conçu pour être utilisé dans les cafétérias, dépanneurs, épiceries, restaurants, magasins de bonbons ou n’importe où l’espace est une prime. Scale installe facilement et les interfaces avec la plupart des caisses enregistreuses électroniques et POS Software via le port BI-directionnel 9 broches RS-232 et le port USB. Le mécanisme électronique "Touchless Tare" améliore la sécurité de la manipulation des aliments en réduisant l'échelle en agitant une vague de main. Adaptateur inclus, câble USB vendu séparément.

  • Toutes les échelles de la série 6700U présentent 5 modes de pesage : kg, lb, oz, g et lb:oz
  • Précision ≤ 0,01 %
  • ABS Plastic Housing Display 5-1/2 chiffres sept segments 15mm / 0,58" high LCD with blue backlight
  • Déconnexion rapide
  • Vérifier la pesée, le nombre de pesées, la prise de pointe

REMARQUE : L’affichage à distance externe en option peut être acheté séparément sur demande. Support est également facultatif.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10-7/16 po (26,51 cm)
  • Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
  • Poids 11,2 lbs (5,09 kg)
  • Unité de mesure kg, lb, oz, g, lb:oz* (* Non-NTEP)
  • Afficher la hauteur du chiffre 0,58 %"
  • Longueur 12-7/8 po (32,7 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 10 po x 10 po
  • Capacité de poids 15 G
  • Lisibilité 5 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Adaptateur (inclus), câble USB (non inclus)
  • Capacité 240 oz
  • Type Échelle de calcul des prix
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Brecknell
  • Série 6710U
  • Matériau Sous-structure de plaque d'aluminium, plateau en acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 6710-15

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CE (en attente), EC (en attente), Mesures Canada, NTEP, UL
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
Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme

Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme

Article nº : WBB1308728

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Brecknell 6710U Point de vente Digital Scale 15 lb x 5 lb, 10" x 10" plate-forme
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant