Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Conçu pour être utilisé dans les cafétérias, dépanneurs, épiceries, restaurants, magasins de bonbons ou n’importe où l’espace est une prime. Scale installe facilement et les interfaces avec la plupart des caisses enregistreuses électroniques et POS Software via le port BI-directionnel 9 broches RS-232 et le port USB. Le mécanisme électronique "Touchless Tare" améliore la sécurité de la manipulation des aliments en réduisant l'échelle en agitant une vague de main. Adaptateur inclus, câble USB vendu séparément.
- Toutes les écailles de la série 6700U comportent 5 modes de pesage : kg, lb, oz, g et lb:oz.
- Précision ≤ 0,01 %
- Plastique ABS boîtier affichage 5-1/2 chiffres sept segments 15 mm/0,58 "haute LCD avec rétro-éclairage bleu
- Déconnexion rapide
- Mécanisme électronique « Tare Touchless » améliore la sécurité de manipulation des aliments
- Vérifier la pesée, compter pesant, pic/hold
REMARQUE : L’affichage à distance externe en option peut être acheté séparément sur demande.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3,4 po (8,64 cm)
- Poids 13,7 lbs (6,23 kg)
- Unité de mesure kg, lb, oz, g, lb:oz* (* Non-NTEP)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,58 %"
- Longueur 13,9 po (35,31 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12 po x 14 po
- Capacité de poids 30 G
- Lisibilité 0,01 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur (inclus), câble USB (non inclus)
- Capacité 480 oz
- Type Échelle de calcul des prix
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Brecknell
- Série 6720U
- Matériau Support en aluminium X Shape en aluminium heavy Duty Cast, plateau en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 6720U-30
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE (en attente), EC (en attente), Mesures Canada, NTEP, UL
-
Brecknell 6720U Point de vente Digital Scale 30 lb x 0,01 lb avec affichage interne, plate-forme de 12 "x 14"
-
Brecknell 6720U Point de vente Digital Scale 30 lb x 0,01 lb avec affichage interne, plate-forme de 12 "x 14"
-
Brecknell 6720U Point de vente Digital Scale 30 lb x 0,01 lb avec affichage interne, plate-forme de 12 "x 14"
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Brecknell 6720U Point de vente Digital Scale 30 lb x 0,01 lb avec affichage interne, plate-forme de 12 "x 14"
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires