Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Stanley

Référence :WBB333549

Référence fabricant : 68-012

Tournevis Stanley 68-012 à 6 voies, cruciforme et à douille, avec poignée ergonomique

Description du produit
Tournevis 6 en 1 Stanley® 68-012

  • Poignée trilobée de conception ergonomique avec revêtement en caoutchouc texturé pour plus de confort et une prise en main antidérapante.
  • La barre chromée résiste à la corrosion.
  • Le cylindre interchangeable de l'arbre de transmission maximise la polyvalence, permettant à l'utilisateur final d'utiliser chaque extrémité du cylindre comme un tournevis à douille ou avec les deux embouts à double extrémité inclus.
  • Comprend : (1) Tournevis de 7-3/4 po (197 mm) ; (2) Embouts fendus standard de 3/16 et 1/4 po ; (2) Embouts Phillips® n° 1 et n° 2 ; (2) Embouts de tournevis à douille de 1/4 et 5/16 po.


  • PRIX PROMOTIONNEL
    $15.75

    était $17.25
    Économisez $1.50 (9%)
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
    Longueur7-3/4 po
    Largeur3 po
    Hauteur1-1/2 po
    Poids0.5 lb
    TailleTournevis cruciforme n° 1 et n° 2, tournevis plat de 3/16" et 1/4", tournevis à douille de 1/4" et 5/16".

    Détails du produit

    Quantité par paquet1
    DescriptionTournevis à 6 voies
    Référence fabricant012
    MarqueStanley