Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ergodyne

Référence :WBB2334026

Référence fabricant : 16802

Bonnet Ergodyne® N-Ferno® 6804 avec lumières « DEL », couleur citron vert

Description du produit
Bonnet Ergodyne® N-Ferno® 6804 avec éclairage « DEL », couleur citron vert

Le bonnet N-Ferno® 6804 avec éclairage « DEL » est un bonnet haut de gamme en polaire compressive doté de lumières, offrant une solution d'éclairage mains libres idéale en toutes circonstances. Il suffit d’actionner l’interrupteur marche/arrêt facile à utiliser, dissimulé à l’avant du bonnet, pour allumer les quatre lampes « DEL », orientées vers le bas pour les tâches nécessitant un éclairage de près. La polaire compressée douce assure un ajustement parfait et une excellente rétention de la chaleur. Idéal pour les professionnels travaillant en extérieur ou dans des conditions de faible luminosité, dans les garages, les ateliers de menuiserie, les entrepôts ou pour effectuer des travaux minutieux nécessitant un éclairage supplémentaire.
PRIX
$79.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
79.95
Acheter 3 unités
75.95Économisez4.00 (5)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

TailleTaille unique

Détails du produit

TypeBonnet
Ruban réfléchissantNon
CouleurVert
SérieN-Ferno® 6804
ThermiqueOui
StyleBonnet
IsoléNon
Type de fermetureSans lacets
Haute visibilitéOui
MatériauPolaire
DescriptionBonnet « Skull Cap » avec lumières « DEL »
Quantité par emballage1
GenreUnisexe
Référence fabricant16802
CouvertureTête
Matériau de revêtementPolaire
ImperméableNon
Utilisation principaleProtection contre le froid
Résistant à l'eauNon
MarqueErgodyne