Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Swobbit

Référence :WBB1448082

Référence fabricant : SW77345

Brosse souple verte « Swobbit » 7-1/2" à poils épars - SW77345

Description du produit
Cette brosse très appréciée est idéale pour le nettoyage général de la plupart des surfaces. Bloc en polyéthylène moulé de 7-1/2" (190 mm) de large, doté de poils évasés de qualité supérieure fixés à l'aide d'agrafes résistantes à la corrosion. Une bordure de protection sur tout le pourtour protège les zones environnantes. Son utilisation n'est pas recommandée avec des acides, des solvants ou des nettoyants fortement alcalins.

PRIX
$109.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur8 po
Hauteur7 po
Poids1 lb
Longueur des poils2 po
Largeur de nettoyage7-1/2 po

Détails du produit

CouleurJaune
MatériauNylon
Quantité par emballage1
DescriptionBrosse douce
Référence fabricantSW77345
MarqueSwobbit
Matériau des poilsNylon