Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB652778MGN

Global Industrial Porte-vélos Wave™, capacité de 7 vélos, fixation à bride, vert

Description du produit
Porte-vélos Wave
bride

Utilisez ce modèle à bride pour les supports en béton existants. Sa structure robuste en acier de calibre 12 assure la sécurité des vélos et une longue durée de vie. Conçu sans arêtes vives pour plus de sécurité, il est doté d'un revêtement en poudre polyester résistant aux intempéries. Hauteur : 91,4 cm (36 po). Diamètre du tuyau : 4,1 cm (1-5/8 po). Comprend une plaque de base de 15,2 cm x 15,2 cm (6 po x 6 po) avec des trous de fixation de 1,3 cm (0,50 po) de diamètre.

PRIX
$465.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
465.95
Acheter 3 unités - 5 unités
439.95Économisez26.00 (6)
Acheter 6 unités
429.95Économisez36.00 (8)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur68 po
Largeur6 po
Hauteur36 po
Poids28.2 lb
Diamètre du tube1-5/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypePorte-vélos Wave
CouleurVert
Emplacement de montageBride
Capacité7 vélos
MatérielAcier
Référence fabricant652778MGN
MarqueGlobal Industrial