Prix : 98,95 $
Les clients ont également été consultés
Coup de poing sur 1-1/2" centres pour réglage du faisceau simple. jauge de 14.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Rayonnage ouvert
- Type Publier
- Nom/numéro du modèle 502693
- Quantité par paquet 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 790CP102
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CAPRICE
Date de : Août 20, 2020
-
Reviewer : Mark
Date de : Août 13, 2020
Votre commentaire :
Sturdy, souhaite que ceux-ci sont venus en 8', mais facile à assembler -
Reviewer : Christina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne très bien comme toujours avoir plus de 8 de ces unités dans l’entrepôt -
Reviewer : Dennis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente qualité. -
Reviewer : Mike Young
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les poteaux d’angle sont arrivés la plupart du temps enveloppé dans du ruban plastique et pas dans n’importe quel autre récipient. Vous ne savez pas si ils ont laissé votre place dans une boîte ou ont été emballés de cette façon par votre personnel. En tout cas, la bande a été très difficile à enlever et a laissé un résidu adhésif sur les poteaux qui est très difficile à enlever. Très frustrant. J’ai acheté plusieurs de ces de vous et comme eux, (je leur donnerais un 5), mais je donnerais votre emballage un 1. Par conséquent, une note globale de 3. -
Reviewer : Tommy Snellgrove
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien fait et est allé jusqu’à rapide -
Reviewer : Bruce
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A travaillé parfait. Fidèle aux dimesions comme indiqué dans la description. Il a bien fonctionné avec le reste des pièces de rayage sans gras existantes que nous avions dans le stockage. J’ai pensé que le prix à expédier était un peu raide mais donc la note de 4 étoiles. -
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime combien il est facile de construire, et la conséquemmenet il a pour être si peu de poids. -
Reviewer : Jerry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai utilisé les montants gris de 7 ', ainsi que les montants gris de 3 ', combinés avec différentes longueurs des poutres grises (canal 96 "C, 72", 24 "et 15") pour créer un système d’étagères de rangement et trois bancs de travail distincts dans mon garage. Très facile à assembler. Aide à avoir deux personnes, mais peut être fait en solo. Aide également à avoir un maillet en caoutchouc pour obtenir les rivets de s’asseoir correctement. Vous voudrez peut-être même penser à des manchons d’oreille/bouchons pendant l’installation, parce que l’acier tombant sur le béton et/ou le claquement avec un maillet peut faire tout à fait la raquette! Je n’hésiterais pas une seconde pour acheter ce produit à nouveau. Des trucs bien!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
Article nº : 502576GY
Pas encore évalué
3,75 $
™ Global Industrial Angle Post, 7'H, Gris, Set de 4
98,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires