Prix : 5 509,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tables et chaises classiques, simples, intemporelles et sans tracas pour les espaces intérieurs ou extérieurs.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 6 fauteuils avec siège gris et dos
- Cadre en aluminium blanc
- Table de rectangle avec le dessus gris
- Cadre en aluminium blanc
- Résistant à l’eau, à l’humidité et aux moisissures
- Résistant à la corrosion
- Respectueux de l’environnement, non toxique
- Hauteur café
- Fauteuil Globale Dimensions globales: 22"L x 23"W x 33-4/5"H
- Hauteur de siège de chaise de bras : 18"
- Hauteur du bras: 25,5"
- Poids de chaise de bras : 12 lbs.
- Dimensions de la table: 55"L x 35"W x 29"H
- Poids de table : 42 lb.
Poids &Dimensions
- Poids 114 lbs (51,82 kg)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur de la table 29 in (73,66 cm)
- Longueur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du tableau 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Longueur du tableau 55 in (139,7 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pièces 7
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Dinant l’ensemble
- Quantité par paquet 7
- Forme Rectangle
- Matériau du siège Polywood
- Collection Ivy
- Description Table extérieure ivy et ensemble de chaises
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Matériau de table Polymère
- Famille de couleurs de plateau de table Gris
- Nombre de sièges 6
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Marque KFI sièges
- Numéro de référence du fabricant OL5601WHGY-6-T3255WHGY
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI 55" x 35" Rectangle Table extérieure - Gray Polymer Top - White Aluminum Frame - Ivy Series
Article nº : B2345165
Pas encore évalué
1 729,00 $
545,00 $
1 212,00 $
KFI Seating 7 Pièces Ensemble de salle à manger en plein air, gris avec cadre blanc
5509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires