21,25 $ ch.
Prix: 255,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Faite d’une lame de titane inox collés et poignées en plastique pour la longévité de longue durée. Lames 3 x plus difficile et dure 10 x plus de bord maintien de ciseaux en acier inoxydable non traitées plus long et plus nette. Combine la technologie brevetée anti-adhésive pour éviter le gommage sur ciseaux quand coupe ou sap adhesive base de papiers et les colles. Le type est Ligne droite. La quantité de colis est 6. La finition de couleur est Gris/jaune. La taille est 9" L x 3-7/8" L x 3-3/8" H. Garantie limitée de 10 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Poignée Ligne droite
- Description Titane collé ou antiadhésif ciseaux
- Main Gauche ou droite
- Quantité par paquet 6
- Marque Westcott
- Type d’alimentation Fournitures de base
- Type de pointe Pointé
- Matériau Lame en acier inoxydable
- Style Ciseaux en classe
- Numéro de référence du fabricant 14851
- Poignée antimicrobiens Non
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Roulement à billes Compass, qté par paquet : 84
Article nº : B542852
Pas encore évalué
162,12 $
7" L Titanium anti-adhésif droite ciseaux, qté par paquet : 12
21,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires