Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee 7 AMP 4-1/2" Petit Angle Grinder 6130-33
Doté d'un design compact et léger, le 4-1/2" Small Angle Grinder (6130-33) est le plus petit de la ligne de broyeur de Milwaukee et est le seul outil de sa catégorie avec un outil libre rafale garde résistante. Le système de débit d'air avancé, y compris les débris et l'échappement multi-port, prolonge la durée de vie de l'outil.
Caractéristiques :
Doté d'un design compact et léger, le 4-1/2" Small Angle Grinder (6130-33) est le plus petit de la ligne de broyeur de Milwaukee et est le seul outil de sa catégorie avec un outil libre rafale garde résistante. Le système de débit d'air avancé, y compris les débris et l'échappement multi-port, prolonge la durée de vie de l'outil.
Caractéristiques :
- Compact, Design léger: À 10,2" de long et 3,5 lbs, il est le broyeur le plus compact et le plus léger de la ligne Milwaukee
- 7 Ampli, 750 MWO Moteur- puissant pour les applications quotidiennes
- Débris Baffles- protéger les composants internes en déviant les débris endommagés hors de l'écoulement de l'air aux évents d'entrée
- Multi-Port Exhaust-réduit la combustion du moteur en éventant efficacement l'air chaud du broyeur
- Outil gratuit, Burst Resistant Guard-le seul broyeur de sa classe avec un outil de garde libre
- 6130 Petit Broyeur d'Angle
- Garde de type 27
- Clé tricoise
Poids &Dimensions
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Longueur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Filetage de broche 5/8-11 po
- Taille 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Meuleuse d’angle
- Type de commutateur Diapositive
- Ampérage 7 A
- Sortie maximale en watts 750 W
- Aucune vitesse de chargement 11 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
- Type Utilisation sur secteur
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Vitesse 11000 ft/min
- Numéro de référence du fabricant 6130-33
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25
Article nº : B1037004
Pas encore évalué
75,25 $
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
26,95 $
359,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
625,00 $
Milwaukee® 6130-33 7 AMP 4-1/2" Small Angle Grinder
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires