Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB436984TN

Global Industrial Table de salle à manger d'extérieur rectangulaire en résine de 178 cm (70 po), couleur beige

Description du produit
✓ Cadre en acier thermolaqué avec plateau en résine polystyrène.
✓ Comporte un trou pour parapluie et un capuchon.
✓ Capacité de charge de 582 lb .

Que vous souhaitiez aménager un nouvel espace repas en plein air ou simplement agrandir votre jardin avec davantage de places assises, la table de salle à manger rectangulaire d'extérieur Interion® de 102 cm (40 po) couleur beige est la solution idéale. Elle convient parfaitement aux restaurants avec terrasse, aux cafés ou aux campus scolaires. Cette table de style industriel à quatre pieds est dotée d'une structure robuste en acier thermolaqué et d'un plateau durable en résine polystyrène imitation ardoise. Conçue pour résister aux intempéries, sa texture lisse est facile à nettoyer en cas de taches ou d'intempéries. Un trou central permet d'y installer un parasol, et un cache permet de le fermer lorsqu'il n'est pas utilisé. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$1,225.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
1225.00
Acheter 3 unités - 5 unités
1169.00Économisez56.00 (5)
Acheter 6 unités
1119.00Économisez106.00 (9)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur70 po
Largeur40 po
Profondeur40 po
Hauteur29 po
Capacité de charge582 lb
Poids67.3 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperTable à manger
Famille de couleurs de cadreArgent
CouleurTaupe
Famille de couleurs pour plateaux de tableTaupe
Matériau du plateau de tableRésine
Matériau du cadreAcier
Type de montant4 pattes
Référence fabricant436984
CollectionCollection Résine
FormeRectangulaire
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an