Les travailleurs apprécieront le confort optimal offert tout au long de la journée par la légèreté des masques des séries 7000/7800. Leur conception compacte et discrète assure un large champ de vision et les rend parfaitement adaptés au port sous un casque de soudage.
En mode rabattable, le masque se range facilement autour du cou lors de vos déplacements. Verrouillez la sangle pour mettre rapidement le masque, déjà ajusté pour un confort optimal.
Caractéristiques:
- Le demi-masque en silicone premium 7800 offre une résistance accrue à la chaleur et à la compression, tout en conservant le confort et la durabilité exceptionnels du silicone.
- Un design épuré pour un look moderne et high-tech et une meilleure acceptation par les employés
- Sa conception légère et sa zone d'étanchéité extra-large assurent un confort tout au long de la journée
- Son design discret et compact permet de le porter facilement sous un casque de soudage et avec des lunettes de sécurité.
- Le masque se rabat pour un rangement pratique autour du cou ou se verrouille pour un ajustement personnalisé.
- Appui-tête réglable et boucles de cou incurvées pour un confort accru
- Champ de vision étendu
- Maintenance simplifiée grâce à un nombre très réduit de pièces de rechange
- Disponible pré-assemblé et également sous forme de composants individuels
- 100 % sans PVC®