Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb

Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb

Article nº : WBB503101

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb
  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 12"L x 10"L x 8"H, Kraft, qté par paquet : 25

    40,50 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste, 3"W

    24,75 $

  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24

    134,40 $

Prix : 1 229,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

Adam GBC70a équipement banc numérique 70 lb x 0,002 lb 11-13/16 "x 15-11/16" plateau de la balance de comptage

Conçu pour plus de polyvalence. Des performances fiables, robustesse et polyvalence font la GBC inégalée pour la valeur de pesage industriel. Avec base pesant, le GBC easy-to-use Preset comptant à une valeur, est la solution idéale pour l’industrie lorsque les questions de flexibilité. Les tâches répétitives de pesage sont rapides et simples avec une plate-forme de grande inox, affichage rétro-éclairé, le GBC inclut des fonctionnalités telles RS232 interface, date & temps, construit dans la batterie rechargeable et adaptateur secteur, pour la rendre idéale pour la production, d’entreposage.

Caractéristiques :

  • Grand LCD rétro-éclairé
  • Pavé numérique complet
  • Clés codées par couleur
  • Batterie rechargeable
  • Interface RS-232 avec sortie multilingues, de date et d’heure
  • Casserole en acier inoxydable
  • Niveau et pieds ajustables bubble, soutien indicateur pilier avec une rotation et inclinaison.
  • 2 pesant unités (Kg, lb)
  • Veilleuse, accumulation de mémoire. Batterie rechargeable a jusqu'à 90 heures de fonctionnement.


Poids &Dimensions

  • Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Hauteur 26-3/4 po (67,95 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Unité de mesure kg, lb
  • Longueur de la plate-forme 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Largeur de la plate-forme 15-11/16 po (39,85 cm)
  • Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 11-3/4" x 15-11/16"
  • Capacité de poids 70 lbs (31,82 kg)
  • Lisibilité 0,002 lbs (0 kg)

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • interface RS-232
  • Légal pour le commerce Non
  • Calibration Automatique externe
  • Type Balance de table
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Adam Equipment
  • Matériel de plate-forme Acier inoxydable
  • Série GBC
  • Matériau Plastique/acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant GBC 70 a
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
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
Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb

Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb

Article nº : WBB503101

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb
    Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb
    Adam équipements GBC 70 a numérique banc comptage échelle, 70 lb x 2 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant