Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Porte-bouteilles à vin Nexel® WS14368C - 72 Bouteille 36"L x 14"P x 74"H
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Le 36" large clayettes accueillir bouteilles 9 et le 48" large étagères accommodement 13 bouteilles. Chaque niveau contient jusqu'à 100 lb de messages incluent bas pieds de nivellement et chapeaux haut de poteau. Pour une protection supplémentaire, placez une corniche 4" le long de l’arrière du plateau. L’utilisation de 188735 plaques de pied est recommandée pour une stabilité supplémentaire. b>Chrome processus de placage se compose d’électro-plaqué nickel-chrome résultant en une finition brillante brillant brillant. Étagères renforcées en treillis de fil ouvert. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec.
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Le 36" large clayettes accueillir bouteilles 9 et le 48" large étagères accommodement 13 bouteilles. Chaque niveau contient jusqu'à 100 lb de messages incluent bas pieds de nivellement et chapeaux haut de poteau. Pour une protection supplémentaire, placez une corniche 4" le long de l’arrière du plateau. L’utilisation de 188735 plaques de pied est recommandée pour une stabilité supplémentaire. b>Chrome processus de placage se compose d’électro-plaqué nickel-chrome résultant en une finition brillante brillant brillant. Étagères renforcées en treillis de fil ouvert. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Marque Nexel
- Nombre de tiroirs 72
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 8
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WS14368C
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® ABM12C-12 Clear Label Holder 12"W x 1-1/4"H with Paper Insert (12 Pc)
Article nº : ABM12C-12
Pas encore évalué
64,95 $
Pièces de rechange
Nexel® Wine Bottle Rack - 72 Bottle 36"W x 14"D x 74"H, Chrome
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange