Souvent achetés ensemble
Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Toutes les Industrial™ Global orbite ordinateur station de travail
72 "H mural unité portable
Cette plateforme complète inclut un poteau central avec base et un verrouillage plateau ordinateur portable. Ce robuste 5" W x 2" post D acier se monte au mur et comprend 2 pieds de support qui peuvent être boulonnés au mur. Permet le montage du support d'ordinateur portable comme 30" et 40"H. Pour cacher tous les câbles, le poste comprend 3 ouvertures de gestion de câble à 7-1/2", 39-1/2" et 51-1/2"H. Fait d'acier lourd, le plateau d'ordinateur portable comprend une barre de verrouillage pour la sécurité. Le plateau mesure 18 "W x 14"D et s'adapte à la plupart des ordinateurs portables à écran diagonal eillet de 17" et Chromebooks. Toutes les surfaces en acier comprennent une finition de manteau de poudre robuste et attrayant. Facilité de montage.
72 "H mural unité portable
Cette plateforme complète inclut un poteau central avec base et un verrouillage plateau ordinateur portable. Ce robuste 5" W x 2" post D acier se monte au mur et comprend 2 pieds de support qui peuvent être boulonnés au mur. Permet le montage du support d'ordinateur portable comme 30" et 40"H. Pour cacher tous les câbles, le poste comprend 3 ouvertures de gestion de câble à 7-1/2", 39-1/2" et 51-1/2"H. Fait d'acier lourd, le plateau d'ordinateur portable comprend une barre de verrouillage pour la sécurité. Le plateau mesure 18 "W x 14"D et s'adapte à la plupart des ordinateurs portables à écran diagonal eillet de 17" et Chromebooks. Toutes les surfaces en acier comprennent une finition de manteau de poudre robuste et attrayant. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Oui
- Description 72 "H ordinateur portable support mural unité
- Type Kit de station de travail
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239194BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 72"H Laptop Wall Mount Unit - Noir
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires