Poste de travail informatique mural Global Industrial™ - Orbit
Support mural de 72 pouces de hauteur avec support pour moniteur VESA
Ce poste de travail comprend un montant central, un plan de travail, un support pour écran plat et un support pour unité centrale (le tiroir clavier est optionnel et vendu séparément). Toutes les surfaces en acier bénéficient d'une finition peinture époxy robuste et esthétique.
Ce poteau robuste en acier de 12,7 cm de large sur 5,1 cm de profondeur se fixe au mur et comprend deux pieds de support à boulonner. Il permet l'installation de plans de travail à 76,2 cm et 101,6 cm de hauteur, ainsi que de supports pour écrans à 119,4 cm, 147,3 cm et 175,3 cm de hauteur. Pour dissimuler les câbles, le poteau est équipé de trois ouvertures de gestion des câbles situées à 19 cm, 100,3 cm et 131 cm de hauteur.
Le plan de travail rectangulaire est constitué d'un noyau en bois de 2,5 cm d'épaisseur, recouvert d'une finition robuste. stratifié qui mesure 36 po de largeur x 20 po de profondeur. Cette unité de 72 po de hauteur peut accueillir des utilisateurs assis ou debout avec des hauteurs de surface de travail de 30 po et 40 po.
Le support VESA, compatible avec tous les écrans plats de 10 à 30 pouces, se fixe à des hauteurs de 47, 58 et 69 pouces. Il permet d'incliner l'écran de 15° vers le haut et de 5° vers le bas facilement et sans outil, pour un confort visuel optimal. Le verrouillage s'effectue à l'aide d'une vis moletée.
Le support pour unité centrale/alimentation s'ajuste pour maintenir en toute sécurité des objets jusqu'à 9 pouces de large et comprend des coussinets antidérapants pour éviter les rayures.
Global Industrial
Référence :WB239140BK
Unité de fixation murale Global Industrial™ 72 po H avec support VESA - Noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$849.00
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
| Hauteur | 72 po |
| Poids | 110 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Kit de poste de travail |
| Emplacement de montage | Support mural |
| Matériel | Acier |
| Description | Support mural de 72 pouces de hauteur avec fixation VESA |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 239140 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |