Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Johnson Level & Tool

Référence :WBB455771

Référence fabricant : J72

Règle droite en aluminium haute résistance Johnson Level J72, 72"

Description du produit
Robuste et précise, la règle droite en aluminium haute résistance de 72" de Johnson est dotée de graduations sérigraphiées et thermocollées en 1/8" et 1/16", qui sont bien visibles et faciles à lire. Sa finition anodisée transparente la protège contre l'usure. La règle droite est également équipée d'un trou de suspension pour un rangement pratique.

Caractéristiques :

  • Règle droite en aluminium de 72 pouces
  • Règle droite en aluminium extrudé à usage intensif
  • Graduations sérigraphiées et thermocollées en 1/8" et 1/16
  • Des graduations et des chiffres bien visibles et faciles à lire
  • Finition anodisée transparente de protection
PRIX
$58.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
58.95
Acheter 2 unités - 5 unités
56.95Économisez2.00 (3)
Acheter 6 unités
54.95Économisez4.00 (7)
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur2 po
Mesure minimale16 po
Mesure maximale72 pouces

Détails du produit

NumériqueNon
TypeStraight Edge
CouleurArgent
FlexibilitéRigide
StyleUsage général
Remise des diplômes1/16, 1/8 pouce
MatériauAluminium
DescriptionRègle droite en aluminium ultra-résistante
Marquages métriquesNon
Référence fabricantJ72
MarqueJohnson Level & Tool