Cette table de pique-nique en plastique recyclé de qualité commerciale est composée de 5 planches massives en plastique recyclé et d'un piètement robuste en acier galvanisé. Fabriqué à partir de déchets post-consommation, ce bois plastique préserve les arbres et réduit la quantité de plastique dans les décharges. Ce matériau ne nécessite pratiquement aucun entretien : ni ponçage, ni peinture, ni rénovation, ni remplacement. Les lattes ont une épaisseur de 3,8 cm et pèsent 27 kg. lb chaque.
Fabriqué aux États-Unis
Global Industrial
Référence :WB695551
Global Industrial Table de pique-nique rectangulaire 1,83 m (6 pi), en plastique recyclé, grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,069.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 72 po |
| Largeur | 70 po |
| Hauteur | 30 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 230 lb |
| Largeur de la table | 30 po |
| Longueur de la table | 72 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Table de pique-nique traditionnelle |
| Famille de couleurs de cadre | Argent |
| Couleur | Gris |
| Coussin inclus | Non |
| Pourcentage de contenu recyclé | 100 % |
| Pays d'origine | USA |
| Matériel | Plastique recyclé |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | 695551 |
| Style de montage | Surface |
| Forme | Rectangulaire |
| Marque | Global Industrial |