Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette étagère en acier en porte-à-faux se fixe facilement à un kit vertical (vendu séparément) à l’aide d’un support en porte-à-faux inclus pour fournir un stockage supplémentaire. La capacité de charge de 100 lb est répartie uniformément. Il dispose de 3 prises duplex pour fournir une source d’alimentation pour les équipements électriques. L’étagère comprend un câblage, un disjoncteur, un interrupteur et un cordon d’alimentation de 12 'L. Il offre une alimentation de 15A/115V. L’étagère est livrée avec une finition en poudre.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Profondeur de l’accessoire 12 in (30,48 cm)
- Largeur de l’accessoire 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plateau supérieur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style 6 points de vente simples
- Puissance 15 Volts ampères-115
- Numéro de référence du fabricant 249296ATN
- Couleur Beige
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Étagère en acier avec 6 prises simples, 72 « L x 12 « D, Tan
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires