Prix : 279,95 $
✓ Base en acier inoxydable nécessitant peu d’entretien
✓ Léger et facile à assembler
Fournissez des sièges pour les vestiaires, les vestiaires et les zones similaires avec notre banc de vestiaire industriel™ mondial de 72 pouces avec plateau stratifié. Ce banc est doté d’un plateau stratifié pratique nécessitant peu d’entretien, soutenu par des socles en tubes en acier inoxydable résilients. Il est simple dans la conception et la configuration, ce qui en fait une idée pour une grande variété d’installations, des gymnases aux spas. L’unité doit être ancrée au plancher pour une stabilité maximale. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 41 lbs (18,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Banc de vestiaire
- Top Matériel Lamelles
- Marque Global Industrial
- Style de montage Bolt Vers le bas
- Numéro de référence du fabricant 695978S
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dewalt eng. par Powers 7416SD1-PWR - Ancre d’extension Power-Stud+ ® Wedge, SD1, 3/8 » x 5 », qté par paquet : 50
Article nº : B701606
Pas encore évalué
55,00 $
97,95 $
Global Industrial Brass Padlock With 3 Keys - Keyed Differently
Article nº : 443232
Pas encore évalué
4,50 $
Global Industrial™ Steel Round Open Top Trash Can, 15 gallons, noir
Article nº : 641596BK
Pas encore évalué
299,95 $
Banc de vestiaire industriel™ mondial, stratifié avec pieds de piédestal en tube d’acier, 72 « L x 12 » P x 17 « H
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires