Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Birch Square Edge, Noir
Article nº : WB318913BK
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Top Shop
- Bloc de boucher de bouleau
- Acier
- Plastique stratifié
Bloc de boucher de bouleau
- Noir
- Gris
Noir
Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Le stringer de banc est livré avec le matériel de montage pour assembler des jambes au dessus de banc.
La hauteur des jambes s’ajuste en incréments de 1-1/2 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30-7/8 - 36-7/8 po
- Hauteur nominale 31 - 37 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur des jambes 29-1/8 à 35-1/8 in
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi standard
- Top Matériel Bloc de boucher de bouleau
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 318913BK
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANDREW
Date de : Novembre 28, 2020
-
Reviewer : WILLIAM
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
La qualité du produit du banc de travail était comme annoncé. L’assemblée s’est déroulée sans grand accroc. Toutefois, le morceau de forage qui a été fourni pour créer le trou pilote pour que les vis en bois fixent les jambes à la surface du banc en bois était de trop grande taille. Par conséquent, les vis dépouillées. J’ai fini par acheter un morceau de forage séparé avec un diamètre qui correspondait au diamètre de la racine de la vis en bois. En outre, les inserts en plastique utilisés pour positionner les jambes réglables était une conception inférieure. J’ai fini par utiliser le 5/16 x 18 UNC écrou et boulon ensemble pour apposer la jambe et l’extension de la jambe. -
Reviewer : Cynthia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un tableau de bon et robuste qui répond à nos besoins. -
Reviewer : BOB
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent - fort, robuste mais facile à installer et à déplacer. Facilement réglable
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
59,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
Article nº : 606957BK
Pas encore évalué
149,95 $
Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir
Article nº : 254730BK
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 72"W x 30"D x 3"H - Noir
Article nº : 254722BK
Pas encore évalué
74,95 $
Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Birch Square Edge, Noir
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires