Prix : 1 085,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ 8 prises de courant CA
✓ Plateau de table en bois stratifié gris clair
Soyez plus productif pendant votre journée de travail avec la table de hauteur debout Interion® avec puissance. Cette table allie durabilité et productivité en déplacement grâce à sa hauteur généreuse de 42 pouces, à un repose-pieds et à une surface de travail solide. Les utilisateurs bénéficieront d’années de service grâce à un cadre en acier robuste supportant une paillasse facile à nettoyer en plastique haute pression. Idéal pour les bars, les cafés et une variété d’établissements. Chargez votre ordinateur portable, votre téléphone portable et d’autres accessoires à l’aide des 8 prises de courant alternatif - 2 paires sur chacun des côtés longs de la table. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur de la Table à manger Bar le 41-42"" H
- Épaisseur supérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description Table de chargement de hauteur debout
- Nombre de prises CA 8
- Type Table de bar
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Hauteur debout
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant 238328
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifications Composants certifiés ETL, cETL
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 238328
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce tableau vient complètement assemblé ?
Question posée par : DIANE, 13, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Diane, non, malheureusement ce tableau exige l’assemblage. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
335,95 $
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 96 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238329
Pas encore évalué
1 185,00 $
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
1085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires