Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, noir
Article nº : WB183154BK
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Top Shop
- Bloc de boucher de bouleau
- Acier
- Plastique stratifié
Acier
- Noir
- Gris
Noir
Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
La hauteur des jambes s’ajuste en incréments de 1-1/2 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30-7/8 - 36-7/8 po
- Hauteur nominale 31 - 37 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur des jambes 29-1/8 à 35-1/8 in
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi standard
- Top Matériel Acier
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 183154BK
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Peter
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Bonjour pouvez-vous me dire quel poids ce banc peut supporter sur le dessus ? Je voudrais mettre un petit coffre fort sur le banc. Merci
Question posée par : Penny, septembre 08, 2017
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Penny, la charge maximale est environ 750 lb lorsqu’ils sont uniformément distribués. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
59,95 $
Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
Article nº : 606957BK
Pas encore évalué
149,95 $
Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir
Article nº : 254730BK
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 72"W x 30"D x 3"H - Noir
Article nº : 254722BK
Pas encore évalué
74,95 $
Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, noir
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires