Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB318718

Global Industrial Établi avec plateau à bord antistatique, tiroir et rehausseur, 183 cm (L) x 91 cm (P), gris

Description du produit
Cet établi possède un plateau en plastique blanc conducteur de 32 mm d'épaisseur. Il est idéal pour les applications nécessitant la maîtrise de l'électricité statique. La surface de travail, correctement mise à la terre, dissipe rapidement l'électricité statique accumulée et prévient les dommages aux circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. Elle dissipe une charge statique de 5 000 V en 0,01 seconde avec une résistance de surface de 10 Ω.10 L'établi se nettoie facilement à l'eau savonneuse. Il est conforme aux normes MIL-B81705B et 101B, 101C, méthode 4046. Ses pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Les pieds sont recouverts d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. La traverse est fournie avec la visserie nécessaire au montage des pieds sur le plateau. La hauteur de l'établi est réglable par incréments de 3,8 cm (1-1/2").

Le banc comprend :

  • Tiroir verrouillable
  • colonne montante en acier
  • Butées arrière et de fin de course
  • Longer d'établi
PRIX
$1,309.00
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
Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur30-3/8 - 36-1/2 po
Capacité de charge2000 lb
Poids151 lb
Épaisseur supérieure1-1/4 po
Taille nominale30 - 37 po
Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
Nombre de tiroirs1
Type de bordSécurité
Style de montantProfilé en C
MatérielAcier
Nombre d'étagères1
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant318718
MarqueGlobal Industrial
PouvoirNon
TypeAtelier de production
CouleurGris
Type de réglagePied boulonné
StyleBanc avec tiroir et rehausseur
Tarif de serviceService standard
Mobile ou stationnaireStationnaire
Type de montantRéglable
Matériau de qualité supérieureStratifié ESD