Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB318694

Global Industrial ™ Établi avec Shop Top Bord carré et rehausse, 183 cm L x 91 cm P, gris

Description du produit
Global Industrial l'établi de 1-1/2" shop top Ce établi offre une surface de travail lisse, ultra-résistante et non conductrice. Son panneau dur trempé et durable est collé à un noyau en aggloméré conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. Les bords lisses en bois dur résistent à l'humidité. Il ne se déforme pas et ne s'écaille pas. Cet établi de 244 cm (96 po) de long comprend trois pieds pour une stabilité et un renforcement optimaux. Les pieds, réglables en hauteur, sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Les pieds sont recouverts d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. La traverse est fournie avec la quincaillerie nécessaire au montage des pieds sur le plateau. La hauteur de l'établi est réglable par incréments de 3,8 cm (1-1/2 po).

Le banc comprend :

  • Tiroir verrouillable
  • colonne montante en acier
  • Butées arrière et de fin de course
  • Longer d'établi
PRIX
$1,295.00
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
Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur30-11/16 - 36-13/16 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-1/2 po
Taille nominale31 - 37 po
Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
Nombre de tiroirs1
Type de bordCarré
Style de montantProfilé en C
Nombre d'étagères1
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant318694
MarqueGlobal Industrial
PouvoirNon
TypeAtelier de production
CouleurGris
Type de réglagePied boulonné
StyleBanc avec tiroir et rehausseur
Tarif de serviceService standard
Mobile ou stationnaireStationnaire
Type de montantRéglable
Matériau de qualité supérieureShop Top