La traverse d'établi contribue à améliorer sa stabilité. Son profilé en acier se fixe facilement aux pieds (visserie fournie). Le profilé à angle large offre une résistance accrue. Des trous de fixation facilitent l'installation. La traverse est livrée avec la visserie nécessaire pour assembler les pieds au plateau et pour les fixer aux pieds. Sa finition en peinture époxy noire la protège des rayures. Cette traverse n'est pas compatible avec les établis sur piétement.
Global Industrial
Référence :WB255222BK
Global Industrial Limon en acier pour établi avec profilé en C, pieds réglables et hauteur fixe, 183 cm (72 po) de largeur, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$57.95était $85.95
Économisez $28.00 (33%)
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
| Largeur | 72 po |
| Hauteur | 6 po |
| Poids | 9 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Style | Limon d'établi de 72 pouces |
| Taper | Raidisseur |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 255222 |
| Marque | Global Industrial |