Souvent achetés ensemble
Prix initial : 509,00 $
Prix promotionnel: 406,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉRABLE À SQUARE EDGE PAILLASSE
Paillasse de bord carré est fait de bandes d’érable massif collés ensemble et par voie électronique durcie. Le sommet est four secs, poncés lisses et fini avec un protecteur d’huile pénétrante. Barre palpeuse avant arrondie protège les travailleurs de penchement contre des arêtes vives. Dessus doivent être huilées sur toutes les surfaces tout 1-2 semaines dépend de conditions d’utilisation ou pour en garder.
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
Remarque :
Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.
Paillasse de bord carré est fait de bandes d’érable massif collés ensemble et par voie électronique durcie. Le sommet est four secs, poncés lisses et fini avec un protecteur d’huile pénétrante. Barre palpeuse avant arrondie protège les travailleurs de penchement contre des arêtes vives. Dessus doivent être huilées sur toutes les surfaces tout 1-2 semaines dépend de conditions d’utilisation ou pour en garder.
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
Remarque :
Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 61 lbs (27,73 kg)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Sécurité alimentaire Oui
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Marque Global Industrial
- Matériau Bloc de Boucher d’érable
- Numéro de référence du fabricant 432252
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
406,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires