Établi Ergoline Pro-Line 72 x 30 EL7230ESD-L14 à hauteur réglable par manivelle, plateau stratifié ESD
Conception ergonomique pour une posture de travail plus confortable. Plateaux en stratifié ESD blanc avec coins arrondis et bordures en T pour une protection optimale des utilisateurs. Dimensions : 183 cm (L) x 76 cm (l). Pieds tubulaires carrés de 5 cm (calibre 16) pour une stabilité accrue. Hauteur du plateau réglable de 76 cm à 107 cm par manivelle (montage possible des deux côtés). lb Capacité. Revêtement en poudre bleu. Assemblage facile.
Établi Ergoline Pro-Line 72 x 30 EL7230ESD-L14 à hauteur réglable par manivelle, plateau stratifié ESD
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,745.00
1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 30 - 42 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 155 lb |
| Taille nominale | 30 - 42 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Taper | Établi à hauteur réglable par manivelle |
| Couleur | Bleu |
| Type de réglage | manivelle |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Sécurité |
| Pays d'origine | USA |
| Style de montant | Pied en porte-à-faux |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | EL7230ESD-L14 |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Matériau de qualité supérieure | Stratifié ESD |
| Marque | Ligne professionnelle |