Cet établi est équipé d'un plateau en plastique blanc conducteur de 3,2 cm d'épaisseur. Il est idéal pour contrôler l'électricité statique. La surface de travail, correctement mise à la terre, dissipe rapidement l'électricité statique accumulée et prévient les dommages aux circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. Elle dissipe une charge statique de 5 000 V en 0,01 seconde avec une résistance de surface de 10 Ω.10 Cet établi se nettoie facilement à l'eau et au savon. Il est conforme aux normes MIL-B81705B et 101B, 101C, méthode 4046. La traverse est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau.
Global Industrial
Référence :WB250223
Global Industrial Établi à pieds évasés avec plateau à bord antistatique, 183 cm (L) x 76 cm (P), gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$979.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 33-1/4 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-1/4 po |
| Taille nominale | 34 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Type | Établi à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Famille de couleurs principales | Blanc |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Sécurité |
| Style de montant | Jambe évasée |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Fixe |
| Référence fabricant | 250223 |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Matériau de qualité supérieure | Stratifié ESD |
| Marque | Global Industrial |