Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB252385

Global Industrial Établi à pieds évasés avec plateau à bords carrés antistatiques, 183 cm (L) x 76 cm (P), gris

Description du produit
Cet établi protège les équipements des décharges électrostatiques. Son plateau en plastique blanc conducteur de 3,2 cm d'épaisseur est idéal pour contrôler l'électricité statique. Il prévient les dommages aux circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. La surface de travail, correctement mise à la terre, dissipe rapidement l'électricité statique accumulée et prévient les dommages aux circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. Elle dissipe une charge statique de 5 000 V en 0,01 seconde avec une résistance de surface de 10 Ω.10 L'établi se nettoie facilement à l'eau et au savon. La dissipation de l'électricité statique est conforme aux normes MIL-B81705B et 101B, 101C, méthode 4046. La traverse est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau.

PRIX
$909.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
909.00
Acheter 3 unités
865.00Économisez44.00 (5)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur33-1/4 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-1/4 po
Taille nominale34 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TypeÉtabli à base ouverte
CouleurGris
Famille de couleurs principalesBlanc
Tarif de serviceService standard
Type de bordCarré
Style de montantJambe évasée
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantFixe
Référence fabricant252385
Utilisation principaleInstallations de service technique
Matériau de qualité supérieureStratifié ESD
MarqueGlobal Industrial